LYON DD8336SH Starthylla, stäng, 5 hyllor, kapacitet 560 kg, 48 x 24 x 84 tum, stål | CE8ABN

LYON DD8336SH Starthylla, nära, 5 hyllor, kapacitet 560 pund, 48 x 24 x 84 tum, stål

Artikel: CE8ABN Modell: DD8336SH
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 556 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllenhet
Kapacitet per hylla560 kg
FärgGrå
Djup24 "
FinishPulverlack
Höjd84 "
Antal hyllor5
HyllstilStäng
HylltypFörrätt
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81.9
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)106.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHylltypKapacitet per hyllaFärgBreddDjupFinishAntal hyllorHyllkapacitetPris
LYON DD8005SX Starthylla, 5 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WXR 4GXZ9 DD8005SXFörrätt-Dove Grey36 "12 "Pulverlack51300 lb.4 744 kr
RFQ
LYON DD8005X Tilläggshyllor, öppen, storlek 12 x 36 x 84 tum | AD7WZG 4GYA1 DD8005XTillägg-Dove Grey36 "12 "Pulverlack51300 lb.3 669 kr
RFQ
LYON DD8040SX Starthylla Storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZH 4GYA2 DD8040SXFörrätt-Dove Grey36 "12 "Pulverlack61300 lb.5 029 kr
RFQ
LYON DD8040X Tilläggshylla, öppen, 6 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZJ 4GYA3 DD8040XTillägg-Dove Grey36 "12 "Pulverlack61300 lb.4 207 kr
RFQ
LYON DD8030SX Starthylla, 7 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZK 4GYA4 DD8030SXFörrätt-Dove Grey36 "12 "Pulverlack71300 lb.5 973 kr
RFQ
LYON DD8030X Tilläggshyllor, 7 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZL 4GYA5 DD8030XTillägg-Dove Grey36 "12 "Pulverlack71300 lb.4 604 kr
RFQ
LYON DD8020SX Starthylla, 8 hyllor, kapacitet 1300 pund, storlek 84 x 36 x 12 tum | AD7WZM 4GYA6 DD8020SXFörrätt-Dove Grey36 "12 "Pulverlack81300 lb.6 031 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LYON DD8336SH Starthylla, nära, 5 hyllor, kapacitet 560 pund, 48 x 24 x 84 tum, stål
6 556 kr /enhet