A B Omgivande temp .: 40 grader C , Omgivningstemperatur. Räckvidd: 40 grader C , Lagertyp: Sleeve , Hz: 50 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: Delad fas , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motortyp: Delad fas , Antal hastigheter: 1 , Total längd: 9.375 " , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1401-1500
Delfas 50 Hz -motorer, öppen tätning
Dayton split-phase 50Hz motorer är konstruerade för att driva fläktar, fläktar och små transportörer. Dessa enfasmotorer ger en maximal effekt på 1/2 hk och 1450 varv/min både medurs och moturs. De har automatiskt termiskt skydd för att skydda interna komponenter vid överhettning. Kullagren ger smidig drift och stel basfäste eliminerar vibrationer. Välj från ett brett utbud av dessa 50Hz -motorer, tillgängliga i platta och nycklade motoraxeldesigner på Raptor Supplies.