Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MK MORSE ZHEBR14-100 Bandsågblad 100 fot Längd 3/8 tum Bredd | AF2VYV 6YFV8

M. K. MORSE ZHEBR14-100' bandsågblad 100 fot längd 3/8 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AF2VYV Modell: ZHEBR14-100'Korsreferens: 6YFV8

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 320 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandsågblad
GradeFlex tillbaka
Längd100ft.
MaterialKolstål
Tänder per tum14
Tjocklek0.025 "
TandtypRaker
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8202200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGradeLängdMaterialTänder per tumTjocklekTandtypBreddPris
MK MORSE ZHEDR10-100 ZHEDR10-100 'Flex tillbaka100ft.Kolstål100.025 "Raker1 / 2 "1 940 kr
MK MORSE ZHEDR14-100 ZHEDR14-100 'Flex tillbaka100ft.Kolstål140.025 "Raker1 / 2 "1 940 kr
MK MORSE ZHEFR10-10 ZHEFR10-10 'Flex tillbaka10ft.Kolstål100.032 "Raker3 / 4 "393SEK
MK MORSE ZHEDH06-11 ZHEDH06-11 'Flex tillbaka11ft.Kolstål60.025 "Krok1 / 2 "358SEK
MK MORSE ZHEDR06 -11 ZHEDR06 -11 'Flex tillbaka11ft.Kolstål60.025 "Raker1 / 2 "358SEK
MK MORSE ZHEDR10 -11 ZHEDR10 -11 'Flex tillbaka11ft.Kolstål100.025 "Raker1 / 2 "358SEK
MK MORSE ZHEDR14 -11 ZHEDR14 -11 'Flex tillbaka11ft.Kolstål140.025 "Raker1 / 2 "358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

M. K. MORSE ZHEBR14-100' bandsågblad 100 fot längd 3/8 tum bredd
1 320 kr /enhet