Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACROMATIC LCP2D100 Nivåkontrollrelä, 2VA, indikatorstil LED, -40 till 85 grader C | AG2BYE 31EL63

MACROMATIC LCP2D100 nivåkontrollrelä, 2VA, indikatortyp LED, -40 till 85 grader C

Finns i lager
Artikel: AG2BYE Modell: LCP2D100Korsreferens: 31EL63
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
1 275 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåkontrollrelä
Kontroll typVätskenivå med dubbla sonder Pump ner
KapslingsfärgWhite
Kapslingsdjup (in.)2-4/5
Kapslingshöjd (in.)3-1/5
Kapslingsbredd (in.)1-7/10
Inspänning120 VAC
Särskild informationGalvaniskt isolerat, 8-stifts oktalt uttag krävs
Byt typDubbel kast för enpol
TypSTICKPROPP

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490075

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-indikering, 5VDC pulssondspänning, justerbar känslighet, 10A reläutgång

Produktvarianter

ProduktModellKontroll typPris
MACROMATIC LCP2A250F2 Nivåkontrollrelä, 2VA, indikatorstil LED, -40 till 85 grader C | AG2BYB 31EL60 LCP2A250F2Vätskenivå med en sond pump upp1 133 kr
MACROMATIC LCP2B250F2 Nivåkontrollrelä, 2VA, indikatorstil LED, -40 till 85 grader C | AG2BYC 31EL61 LCP2B250F2Vätskenivå med en sond Pump ner1 133 kr
MACROMATIC LCP2C100 Nivåkontrollrelä, 2VA, indikatorstil LED, -40 till 85 grader C | AG2BYD 31EL62 LCP2C100Vätskenivå Dual Probe Pump Up1 221 kr
MACROMATIC LCP2E100 Nivåkontrollrelä, 2VA, indikatorstil LED, -40 till 85 grader C | CD3ZHH LCP2E100-1 402 kr
RFQ
MACROMATIC LCP2G100 Nivåkontrollrelä, 2VA, indikatorstil LED, -40 till 85 grader C | CD3ZHJ LCP2G100-1 402 kr
RFQ
MACROMATIC LCP1A100F10 Nivåkontrollrelä, 2VA, indikatorstil -LED, -40 till 85 grader C | CD6ZWY LCP1A100F10-1 384 kr
RFQ
MACROMATIC LCP1A100F1 Nivåkontrollrelä, 2VA, indikatorstil LED, -40 till 85 grader C | CD6ZWZ LCP1A100F1-1 384 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC LCP2D100 nivåkontrollrelä, 2VA, indikatortyp LED, -40 till 85 grader C
1 275 kr /enhet