Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACROMATIC PMPU-FA8 3-fas Line Monitor, Voltage Sense, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2

MACROMATIC PMPU-FA8 3-fas linjemonitor, spänningsavkänning, 208-480VAC

Finns i lager
Artikel: AE9VCA Modell: PMPU-FA8Korsreferens: 6MPP2
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
1 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel3-fas linjemonitor
BastypOctal
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärSPDT
Inspänning208-480 VAC
Antal kontakter1
FasWye eller Delta 3-tråd
Nålar8
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP3 VA
Socket5X852
Resefördröjning (sek.)Slå på och starta om efter ett fel: repareras 2 sek. Förlust och investering av en fas: reparerad 100 ms. Dissquilibrium of a phase: reparated 2 sec. Lågspänning: reparerad 4 sek.
TypSpänningsavkänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Makromatisk PMPU-FA8 3-fas linjemonitor används i tillverkningsanläggningar, raffinaderier, datacenter, reningsanläggningar för avloppsvatten och livsmedelsfabriker. Det säkerställer korrekt fassekvens, spänningsstabilitet och feldetektering, skyddar utrustning och förhindrar stillestånd på grund av elektriska avvikelser.

Funktioner:

  • Den har en uttagsmonteringsstil och använder ett uttag för förbättrad elektrisk anslutning.
  • Den kan hantera ett inspänningsområde på 190 till 500VAC.
  • Den kan övervaka överspänning fast vid 110 procent av nätspänningsinställningen, underspänning som arbetar i intervallet 190 till 500VAC och fasomkastning med en tidsfördröjning.
  • Den har en maximal switchkapacitet på 40VA och förbrukar 40VA ström.
  • Den stöder automatisk och manuell omstart med en omstartsfördröjning på 2 sekunder.

Standarder och godkännanden:

  • cULus
  • UL
  • CE

Vanliga frågor och svar:

F. Hur återställer man denna Macromatics PMPU-FA8 3-fas linjemonitor manuellt?

A. Manuell återställning i detta relä kan göras genom att ansluta en extern momentan NC-omkopplare till dess 6 och 7 plintstift.

F. Vilken temperaturklass har denna Macromatics PMPU-FA8 3-fas linjemonitor?

A. Detta spänningsavkännande relä kan fungera i temperaturer från -28 till 65 grader C (-18 till 149 grader F).

F. Vilka är de olika svarstiderna i denna Macromatics PMPU-FA8 3-fas linjemonitor?

A.

  • Omstart: 2 sekunder
  • Fasförlust och reversering: 100 ms
  • Underspänning och överspänning: 4 sekunder
  • Obalanserad: 4 sekunder (normal) eller 0.25 sekunder (svår >12 %)

F. Hur återställer jag linjemonitorn vid kontinuerliga felavläsningar?

A.

  • Stäng av strömförsörjningen till linjemonitorn.
  • Tillåt en kort paus, vanligtvis 10-15 sekunder.
  • Slå på strömförsörjningen igen.
  • Kontrollera om felavläsningarna har raderats.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en 3-fas linjemonitor?

A.

  • Spännings- och strömvärden
  • Noggrannhet
  • Kommunikationsprotokoll
  • Larm och aviseringsfunktioner
  • Display och användargränssnitt
  • Överspänningsskydd
  • Kompatibilitet
  • Storlek och monteringsmöjligheter
  • Pålitlighet
  • Pris

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder Macromatic PMPU-FA8 3-fas linjemonitor?

A.

  • Följ manualen.
  • Säkerställ korrekt kabeldragning och montering.
  • Använd utbildade experter.
  • Se till att jordningen är korrekt.
  • Använd med kompatibla system.
  • Bär PPE vid behov.

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsströmBastypKontaktförstärkarklass (resistiv)FasNålarMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSpänning (AC)KontaktformulärPris
MACROMATIC PMPU 3-fas Line Monitor SPDT, 8-stift, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3 PMPU-Octal10Wye eller Delta 3-tråd83 VA-SPDT1 485 kr
MACROMATIC PAP208 3-fas linjemonitor, SPDT, 208VAC, 8 stift | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-Octal10Wye eller Delta 3-tråd83 VA-SPDT1 069 kr
MACROMATIC PAP240 3-fas Line Monitor SPDT, 8-stifts, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-Octal10Wye eller Delta 3-tråd83 VA-SPDT873SEK
MACROMATIC PAP480 3-fas Line Monitor SPDT, 8-stift, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-Octal10Wye eller Delta 3-tråd83 VA-SPDT930SEK
MACROMATIC VWKE120A Spänningsavkänningsrelä, 3VA, 1.7 Watt, -40 till 85 grader C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN-skena161-2 VA-SPDT787SEK
MACROMATIC VWKE240A spänningsavkänningsrelä, 3VA, 1.7 Watt, -40 till 85 grader C | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN-skena161-2 VA-SPDT1 089 kr
MACROMATIC PMDU Line Monitor Relay DPDT, 3-fas, 12-stift, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------2 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC PMPU-FA8 3-fas linjemonitor, spänningsavkänning, 208-480VAC
1 225 kr /enhet