Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACROMATIC PMPU 3-fas Line Monitor SPDT, 8-stift, 208-480VAC | AE7BKD 5WMJ3

MACROMATIC PMPU 3-fas linjemonitor SPDT, 8-stift, 208-480VAC

Finns i lager
Artikel: AE7BKD Modell: PMPUKorsreferens: 5WMJ3

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel3-fas linjemonitor
BastypOctal
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärSPDT
Inspänning208-480 VAC
Antal kontakter1
FasWye eller Delta 3-tråd
Nålar8
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP3 VA
Socket5X852
Resefördröjning (sek.)Ström upp 1-300 sek, fasförlust och återföring 100ms, fasobalans 2 sek, underspänning 0.1-20 sek
TypSpänningsavkänning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utfallsområde (80-95% av nominell spänning)
    • Spänningsobalans (%) (2 till 10)

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsströmBastypKontaktförstärkarklass (resistiv)FasNålarMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPSpänning (AC)KontaktformulärPris
MACROMATIC PAP208 3-fas linjemonitor, SPDT, 208VAC, 8 stift | AE7BKE 5WMJ4 PAP208-Octal10Wye eller Delta 3-tråd83 VA-SPDT1 069 kr
MACROMATIC PAP240 3-fas Line Monitor SPDT, 8-stifts, 240VAC | AE7BKF 5WMJ5 PAP240-Octal10Wye eller Delta 3-tråd83 VA-SPDT873SEK
MACROMATIC PAP480 3-fas Line Monitor SPDT, 8-stift, 480VAC | AE7BKG 5WMJ6 PAP480-Octal10Wye eller Delta 3-tråd83 VA-SPDT930SEK
MACROMATIC PMPU-FA8 3-fas Line Monitor, Voltage Sense, 208-480VAC | AE9VCA 6MPP2 PMPU-FA8-Octal10Wye eller Delta 3-tråd83 VA-SPDT1 225 kr
MACROMATIC VWKE120A Spänningsavkänningsrelä, 3VA, 1.7 Watt, -40 till 85 grader C | AF7YUK 23NV46 VWKE120A-DIN-skena161-2 VA-SPDT787SEK
MACROMATIC VWKE240A spänningsavkänningsrelä, 3VA, 1.7 Watt, -40 till 85 grader C | AF7YUL 23NV47 VWKE240A-DIN-skena161-2 VA-SPDT1 089 kr
MACROMATIC PMDU Line Monitor Relay DPDT, 3-fas, 12-stift, 190-500VAC | CD3ZHK PMDU--------2 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC PMPU 3-fas linjemonitor SPDT, 8-stift, 208-480VAC
1 485 kr /enhet