MACROMATIC TD-84121-40 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A

Artikel: CD4ZBV Modell: TD-84121-40
1 949 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
Inspänning240 VAC
Utgångsström10A
Tidsintervall0.1 - 102.3 XNUMX sekunder

Produktinformation:

Macromatic TD-84121-40 tidsfördröjningsrelä är idealiskt för att välja en tidsfördröjning mellan 0.1 till 102.3 sekunder. Denna reläenhet i TD-8-serien kan programmeras genom att flytta inkrementomkopplarna på en 10-läges DIP-omkopplare och lägga till deras motsvarande värden. Den är utrustad med en lysdiod som indikerar reläets status.

Funktioner:

  • Macromatic TD-84121-40 tidsfördröjningsrelä erbjuder en På/Av-fördröjningsfunktion med separata På- och Av-tidsintervall för att aktivera kretsen.
  • Den är utrustad med en lysdiod som lyser grönt för att indikera enhetens strömstatus och lyser med röd färg för att visa reläets spänningssatta status.
  • Denna enhet har DPDT-utgångskontakter på 10A vid 240VAC / 30VDC, 1/2 hk vid 120 / 240VAC (NO), 1/3hk vid 120 / 240VAC (NC).
  • Den kan fungera i temperaturer från -28 till 65 grader C (-18 till 149 grader F).
  • Detta relä för pilotdrift kräver 11-stifts oktala uttag för korrekt kabeldragning.
  • Den har en mekanisk livslängd på 10000000 operationer och full lastlivslängd på 100000 operationer.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CE
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar On/Off Delay-funktionen i detta Macromatic TD-84121-40 tidsfördröjningsrelä?

A. Efter att ingångsspänningen har lagts på kan en trigger appliceras på reläenheten som startar tidsfördröjningen (t1). Efter denna tidsfördröjning (t1) aktiveras utgången. Utgångskontakterna förblir i spänningstillstånd under tidsfördröjningen (t2) efter att avtryckaren har tagits bort. Efter tidsfördröjningen (t2) blir utgången strömlös och tidsfördröjningsreläet blir redo för ytterligare en trigger. Om avtryckaren tas bort under tidsfördröjningsperioden (t1) slås utgången ur och återställer tidsfördröjningen (t1). Genom att aktivera avtryckaren igen under tidsfördröjningsperioden (t2) förblir utgången spänningssatt och återställer tidsfördröjningen (t2).

F. Hur installerar man detta Macromatic TD-84121-40 tidsfördröjningsrelä?

A.

  • Montera ett lämpligt uttag inuti en lämplig kapsling och koppla den enligt kopplingsschemat.
  • Användare bör matcha uttagets plintnummer med reläenhetens kopplingsschema.
  • Anslut Macromatic TD-84121-40 tidsfördröjningsrelä i uttaget samtidigt som du ställer nyckeln rätt på mittstolpen.

F. Vad ska man göra om detta Macromatic TD-84121-40 tidsfördröjningsrelä inte fungerar korrekt?

A. Om denna reläenhet inte fungerar korrekt bör användare kontrollera alla anslutningar samtidigt som de följer de korrekta kopplingsschemana på produkten.

Produktvarianter

ProduktModellInspänningUtgångsströmPris
MACROMATIC TD-81321-44 Tidsfördröjningsrelä, 10-10230 min., 240VAC, 10A | CD4YTG TD-81321-44240 VAC10A1 605 kr
RFQ
MACROMATIC TD-81361-40 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A | CD4YUE TD-81361-40240 VAC10A1 534 kr
RFQ
MACROMATIC TD-81361-41 Tidsfördröjningsrelä, 1-1023 sek, 240VAC, 10A | CD4YUF TD-81361-41240 VAC10A1 534 kr
RFQ
MACROMATIC TD-81361-42 Tidsfördröjningsrelä, 10-10230 sek, 240VAC, 10A | CD4YUG TD-81361-42240 VAC10A1 534 kr
RFQ
MACROMATIC TD-81361-43 Tidsfördröjningsrelä, 1-1023 min., 240VAC, 10A | CD4YUH TD-81361-43240 VAC10A1 534 kr
RFQ
MACROMATIC TD-81361-44 Tidsfördröjningsrelä, 10-10230 min., 240VAC, 10A | CD4YUJ TD-81361-44240 VAC10A1 534 kr
RFQ
MACROMATIC TD-81661-40 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A | CD4YYN TD-81661-40240 VAC10A1 534 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC TD-84121-40 Tidsfördröjningsrelä, 240VAC, 10A
1 949 kr /enhet