Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACROMATIC THR-3816U Inkapslat timerrelä SPDT, 100 min., 9 stift | AF7JAF 21EP67

MACROMATIC THR-3816U inkapslat timerrelä SPDT, 100 min., 9-stift

Finns i lager
Artikel: AF7JAF Modell: THR-3816UKorsreferens: 21EP67
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
907SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInkapslat timerrelä
JusteringsmetodDip-switch
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärSPDT
Funktion Vid fördröjning, fördröjning, intervall, enkelbild
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS2
Hz50/60
Inspänning24 till 240VAC / 12 till 125VDC
Monteringyta
ProduktionRelä
Nålar9
StatusindikatorIngen
Timer Range0.10 sek. till 100 min.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellFunktion NålarTimer RangePris
MACROMATIC THR-3836U Inkapslat timerrelä 100min 9pin Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UBlinkare (Av 1: a), Blinkare (På 1: a), Watchdog, Single Shot Falling Edge90.10 sek. till 100 min.821SEK
MACROMATIC THR-3856U Inkapslat timerrelä, 1000 min., 7 stift | AF7JAH 21EP69 THR-3856UUpprepa cykel (Av 1: a), Upprepa cykel (På 1: a), Fördröjt intervall, Utlöst fördröjt intervall70.10 sek. till 1000 min.957SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC THR-3816U inkapslat timerrelä SPDT, 100 min., 9-stift
907SEK /enhet