Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MACROMATIC TR-50528-05 Timerrelä, 10 sek, 8 stift, 10A, 24V AC / DC | AF7YTJ 23NU96

MACROMATIC TR-50528-05 Timerrelä, 10 sek, 8 stift, 10A, 24V AC/DC

Finns i lager
Artikel: AF7YTJ Modell: TR-50528-05Korsreferens: 23NU96
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
463SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPotentiometer
BastypOctal
Spolbetyg2VA
Spolvolts24 VAC/DC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Intervall på
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS2
Hz50/60
Max. Tidsinställning10 sek.
Min. Tidsinställning0.10 sek.
MonteringAnsluta
Driftfunktioner4
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpänning (AC)SpolvoltsFunktion InspänningMax. TidsinställningMin. TidsinställningNålarSocketPris
MACROMATIC TR-50222-04 Timerrelä, 5 sek, 8 stift, 10A, 120V AC / DC | AB7KJV 23NU78 TR-50222-04-120 VACVid fördröjning-5 sek.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5458SEK
MACROMATIC TR-50222-10 Timerrelä, 180 sek, 8 stift, 10A, 120V AC / DC | AB7KJW 23NU82 TR-50222-10-120 VACVid fördröjning-180 sek.1.8 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5461SEK
MACROMATIC TR-50222-12 Timerrelä, 5 min., 8 stift, 10A, 120V AC/DC | AB7KJX 23NU83 TR-50222-12-120 VACVid fördröjning-5 min.3 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5469SEK
MACROMATIC TR-50222 Timerrelä 15 Min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AB7KJY 23NU84 TR-50222-120 VACVid fördröjning-15 min.9 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5466SEK
MACROMATIC TR-50522-05 Timerrelä, 10 sek, 8 stift, 10A, 120V AC / DC | AB7KJZ 23NU91 TR-50522-05-120 VACIntervall på-10 sek.0.1 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5463SEK
MACROMATIC TR-50522-10 Timerrelä, 180 sek, 8 stift, 10A, 120V AC / DC | AB7KKA 23NU94 TR-50522-10-120 VACIntervall på-180 sek.1.8 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5438SEK
MACROMATIC TR-50522-12 Timerrelä, 5 min., 8 stift, 10A, 120V AC / DC | AB7KKB 23NU95 TR-50522-12-120 VACIntervall på-5 min.3 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MACROMATIC TR-50528-05 Timerrelä, 10 sek, 8 stift, 10A, 24V AC/DC
463SEK /enhet