DAYTON 7H485 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUX

DAYTON 7H485 kanalfläkt 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KUX Modell: 7H485

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

94 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal713
CFM @ 0.000-in. SP13,264
CFM @ 0.125-in. SP12,862
CFM @ 0.250-in. SP12,446
CFM @ 0.375-in. SP12,004
CFM @ 0.500-in. SP11,588
CFM @ 0.625-in. SP11,186
CFM @ 0.750-in. SP10,703
CFM @ 1.000-in. SP9547
CFM @ 1.250-in. SP7803
Fulllastförstärkare9.2-8.3/4.2
Höjd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.20 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41 7 / 8
Inloppsbredd (in.)41 7 / 8
Max. BHP3.13
Max. Djup38 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP3
Motorvarvtal785
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.20-1 / 2 "
Utloppshöjd41 7 / 8 "
Utloppsbredd41 7 / 8 "
Fas3
Axel Dia.1 1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 258.5754
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPFulllastförstärkarePris
DAYTON 5AV84 kanalfläkt 30 tum | AE3BGA 5AV84--------78 788 kr
DAYTON 7H486 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUY 7H48613,60484515,72012,86011,95710,839930914.5-13.1/6.697 250 kr
DAYTON 7H487 Kanalblåsare 30 tum | AF3KUZ 7H48716,12496717,99015,52614,88814,17113,27320.6-18.7/9.3103 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H485 kanalfläkt 30 tum
94 856 kr /enhet