Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M3782 Vätskenivåbrytare öppen vid stigning Buna N | AA3FYR 11K183

MADISON M3782 Vätskenivåbrytare öppen vid stigning Buna N

Finns i lager
Artikel: AA3FYR Modell: M3782Korsreferens: 11K183
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
1 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body MaterialMässing / PBT
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar20 fot 22 AWG, HALAR Jackad 2-ledarkabel med vattentät kontakt
Flyt Dia.1"
Flytlängd1.00 "
Flytande materialBuna N
Flytningsspecifik tyngdkraft0.45
Höjd4.06 "
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd4.06 "
Stamlängd4.06 "
StammaterialMässing
VäxelfunktionÖppna On Rise
VA-betyg30
Bredd1.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3827-2 Vätskenivåbrytare 1/2 tum Npt öppen vid stigning 316 rostfritt stål | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Horisontell316 Stainless Steel1 / 2 "392 grader F Max.5.770 "5.77 "316 SS301 710 kr
MADISON M3827-3 Vätskenivåbrytare 1/8 tum Npt öppen vid stigning 316 rostfritt stål | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Horisontell316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.5.770 "5.77 "316 SS302 213 kr
MADISON M8000-C Vätskenivåbrytare 3/4 tums Pvc-rör öppet vid stigning Pp | AC4HXA 2ZY91 M8000-CVertikalPolypropylen och PVC3 / 4 "140 grader F Max.1.99 "1.55 "PVC30353SEK
MADISON M3326 Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc öppen vid stigning Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15332SEK
MADISON M3326-NPT Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15529SEK
MADISON M4035 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035VertikalRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.1.41 "0.75 "Rostfritt stål15705SEK
MADISON M8800-PR Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRVertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F Max.3.380 "3.38 "polypropylen1001 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M3782 Vätskenivåbrytare öppen vid stigning Buna N
1 755 kr /enhet