Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M8800-PR Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRG 5DYD1

MADISON M8800-PR Vätskenivåbrytare 1/4 tum Npt Öppen vid stigning Pp

Finns i lager
Artikel: AE3LRG Modell: M8800-PRKorsreferens: 5DYD1
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
1 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek1 / 4 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga MTW Coated 24 "Leads
Flyt Dia.1.5 "
Flytlängd2.00 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.75
Höjd3.38 "
Max. Nuvarande1A
Max. Tryck100 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd3.380 "
Stamlängd3.38 "
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionÖppna On Rise
Tankanslutningsstorlek1 / 4 "NPT
VA-betyg100
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON M3782 Vätskenivåbrytare öppen vid stigning Buna N | AA3FYR 11K183 M3782VertikalMässing / PBT-221 grader F Max.4.06 "4.06 "Mässing301 826 kr
MADISON M3827-2 Vätskenivåbrytare 1/2 tum Npt öppen vid stigning 316 rostfritt stål | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Horisontell316 Stainless Steel1 / 2 "392 grader F Max.5.770 "5.77 "316 SS301 644 kr
MADISON M3827-3 Vätskenivåbrytare 1/8 tum Npt öppen vid stigning 316 rostfritt stål | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Horisontell316 Stainless Steel1 / 8 "392 grader F Max.5.770 "5.77 "316 SS301 929 kr
MADISON M8000-C Vätskenivåbrytare 3/4 tums Pvc-rör öppet vid stigning Pp | AC4HXA 2ZY91 M8000-CVertikalPolypropylen och PVC3 / 4 "140 grader F Max.1.99 "1.55 "PVC30375SEK
MADISON M3326 Vätskenivåbrytare 3 / 8-16 Unc öppen vid stigning Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326Vertikalpolypropylen3 / 8-16 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15354SEK
MADISON M3326-NPT Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTVertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.1.85 "1.25 "polypropylen15555SEK
MADISON M4035 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt öppen vid stigning Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035VertikalRostfritt stål1 / 8 "221 grader F Max.1.41 "0.75 "Rostfritt stål15684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M8800-PR Vätskenivåbrytare 1/4 tum Npt Öppen vid stigning Pp
1 731 kr /enhet