Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M5605 Multi-level Switch 1/2 tum Npt öppen på stigande rostfritt stål | AC8KLW 3AY51

MADISON M5605 Multi-level Switch 1/2 Inch Npt Open On Rise Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8KLW Modell: M5605Korsref: 3AY51
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
3 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåbrytare på flera nivåer
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek1 / 2 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.2.13 "
Flytlängd2.00 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.55
Höjd7.25 "
Max. Nuvarande0.50A
Max. Tryck200 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd392 grader F Max.
Total längd8.25 "
Stamlängd7.25 "
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionÖppna On Rise
Tankanslutningsstorlek1 / 2 "NPT
VA-betyg60
Bredd2.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdBody MaterialLedningsstorlekStammaterialVA-betygFlyt Dia.Flytande materialMax. TryckPris
MADISON M8085 Flernivåvätskebrytare, 1/4 tums Npt-anslutning, 7.5 tums längd, 1 tums flytlängd | AD2XCH 3VU46 M80856.75 "polypropylen1 / 4 "polypropylen301"polypropylen100 psi1 161 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M5605 Multi-level Switch 1/2 Inch Npt Open On Rise Rostfritt stål
3 205 kr /enhet