Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M8085 Flernivåvätskebrytare, 1/4 tums Npt-anslutning, 7.5 tums längd, 1 tums flytlängd | AD2XCH 3VU46

MADISON M8085 Flernivåvätskebrytare, 1/4 tums Npt-anslutning, 7.5 tums längd, 1 tums flytlängd

Finns i lager
Artikel: AD2XCH Modell: M8085Korsreferens: 3VU46

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåbrytare på flera nivåer
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek1 / 4 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.1"
Flytlängd1.00 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.80
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck100 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd7.5 "
Stamlängd6.75 "
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionÖppna On Rise
Tankanslutningsstorlek1 / 4 "NPT
VA-betyg30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdBody MaterialLedningsstorlekStammaterialVA-betygFlyt Dia.Flytande materialMax. TryckPris
MADISON M5605 Multi-level Switch 1/2 tum Npt öppen på stigande rostfritt stål | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "316 Stainless Steel1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi3 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M8085 Flernivåvätskebrytare, 1/4 tums Npt-anslutning, 7.5 tums längd, 1 tums flytlängd
1 161 kr /enhet