Madison M8000 vätskenivåbrytare är idealisk för att övervaka och kontrollera vätskenivåer i tankar, reservoarer eller kärl. Denna nivåomkopplare ger tillförlitlig detektering av vätskenivåer, vilket signalerar systemet att aktivera eller avaktivera baserat på förutbestämda trösklar. Omkopplaren används vid tillverkning, vattenbehandling och kemisk bearbetning, där exakt vätskenivåhantering är avgörande för operativ framgång.
Funktioner:
- Den har en valbar växlingsfunktion för att växla lägen beroende på specifika speciella applikationer.
- Denna vätskenivåbrytare är designad för vertikal montering i öppen tank, vilket ger anpassningsförmåga till olika inställningar.
- Den är utrustad med en flottör av slitstark polypropen för termisk stabilitet och fuktbeständighet.
- Den här nivåbrytarens elektriska anslutning är 22 AWG MTW-belagda 24-tums kablar, vilket möjliggör bekväm installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är den specifika flytvikten för denna Madison M8000 vätskenivåbrytare?
A. Flottörens specifika vikt är exakt inställd på 0.8, vilket bidrar till exakt vätskenivådetektion.
F. Vad är driftstemperaturen för denna vätskenivåomkopplare?
S. Denna vätskenivåomkopplare har driftstemperaturer på upp till 221 grader F. Raptor Supplies erbjuder också Madison M5970 vätskenivåvakt som tål högtemperaturvatten upp till 392 grader F.
F. Hur rengör jag Madison M8000 vätskenivåbrytare?
A. Använd en mild rengöringslösning och en mjuk trasa för att torka av strömbrytaren. Undvik slipande material eller starka kemikalier.