MADISON Vätskenivåbrytare i plast


Madison enpunkts vätskenivåbrytare i plast reglerar och övervakar olje- eller vattennivån i en behållare. Dessa enheter flyter på toppen av vätskeytan och meddelar användarna när vätskeytan går upp eller ner. De används i pumpar, ventiler eller larm.

Filter
Max. Spänning: 240 , Switchfunktion: Valbara
StilModellMax. TryckBody MaterialLedningsstorlekMonteringDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialPris (ex moms)
A
M9000
15 psiKynar1 / 8 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "Kynar392 SEK
B
M7790
100 psiPBT5 / 8-11 "Horisontell266 grader F Max.4.02 "2.84 "PBT314 SEK
C
M8000B
100 psipolypropylen3 / 8-16 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen518 SEK
D
M8700-C
100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "polypropylen234 SEK
E
M9705
100 psiKynar1 / 2 "x 1"Horisontell221 grader F Max.4"2.84 "Kynar1 134 SEK
F
M9700
100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "Kynar423 SEK
G
M7750
100 psiPBT1 / 2 "Horisontell266 grader F Max.2.75 "2.75 "PBT290 SEK
H
M7740
100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Horisontell266 grader F Max.4.3 "3.31 "PBT316 SEK
I
M7725
100 psiPBT1 / 2 "Horisontell266 grader F Max.2.75 "2.75 "PBT302 SEK
J
M5970
100 psi316 Stainless Steel1 / 2 "Horisontell392 grader F Max.3.19 "3.19 "316 SS1 441 SEK
K
M8700
100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "polypropylen202 SEK
L
M8000
100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen194 SEK
M
M8750
100 psipolypropylen1 / 2 "Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "polypropylen195 SEK
N
M8705
100 psipolypropylen1 / 2 "x 1"Horisontell221 grader F Max.4"2.84 "polypropylen513 SEK
O
MSB8800
100 psipolypropylen-Vertikal221 grader F Max.3.89 "2.5 "polypropylen1 661 SEK
P
M4010
100 psiMässing3 / 8-20 "Horisontell221 grader F Max.2.96 "2.96 "Mässing697 SEK
Q
M8800
100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen1 081 SEK
R
M7700
100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Horisontell149 grader F Max.2.75 "2.75 "PBT235 SEK
S
M8710
100 psipolypropylen1 / 4 "x 1 / 2"Horisontell221 grader F Max.3.7 "2.75 "polypropylen587 SEK
T
M8790
100 psipolypropylen5 / 8-11 "Horisontell221 grader F Max.4.02 "2.88 "polypropylen219 SEK
U
M4300
150 psiMässing1 / 4 "Vertikal221 grader F Max.3.380 "2.63 "Mässing857 SEK
V
M7000
150 psiPBT1 / 8 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "PBT249 SEK
W
M5917
200 psi316 Stainless Steel1 / 4 "Vertikal482 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS1 168 SEK
X
M5910
300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Horisontell392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS2 054 SEK
Y
M5900
300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Horisontell392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS2 472 SEK

Arbetsmekanism

  • Installera vätskenivåomkopplaren i önskad tank eller behållare, och säkerställ korrekt placering och montering så att flottören kan röra sig fritt när vätskenivån ändras.
  • Anslut de elektriska kontakterna på vätskenivåomkopplaren till lämplig krets eller kontrollsystem.
  • Ställ in önskade nivåtrösklar för omkopplaren genom att justera flottörens placering.
  • När processvätskan förskjuter flottören, svänger flottörspaken inuti kroppen.
  • Magneten på flottörspakens motsatta ände styr en andra magnet på omkopplarmanöverspaken i omkopplarhuset.

Funktioner

  • Madison enpunkts vätskenivåomkopplare i plast har en valbar brytarfunktion, vilket möjliggör mångsidig anpassning av applikationen.
  • De kommer med en vertikal/horisontell öppen tankmonteringsdesign, som optimerar vätskenivåövervakning i olika industriella sammanhang.
  • Dessa vätskenivåbrytare är utrustade med ett Buna N flytmaterial, vilket förbättrar hållbarheten och tillförlitligheten i flytande miljöer.
  • De har ett SPST / SPDT-kontaktformulär, vilket ger en pålitlig enpolig, enkelgångs elektrisk anslutning.
  • Dessa vätskenivåomkopplare har en driftstemperatur på upp till 149 / 221 / 266 / 392 / 482 grader F, vilket säkerställer prestanda under olika temperaturförhållanden.

Vanliga frågor

Vad är syftet med nivåsensorn?

Dessa kontinuerliga nivåsensorer har en magnetisk flottör som kan stiga och sjunka när vätskenivåerna ändras. Flottörrörelsen skapar ett magnetiskt fält som aktiverar en hermetiskt tillsluten reed-strömbrytare (placerad i vätskesensorns skaft) och därigenom utlöser strömbrytaren att öppna/stänga.

Vad används sidomonterade nivåbrytare till?

Nivåomkopplarna för sidomontering kan rotera 180 grader och övervaka vätskeuppgång eller fall i en tank. Dessa inkapslade, magnetiskt kopplade torrrörsenheter kan leverera mer än 5 miljoner kopplingscykler för att styra motorstartare, solenoider, entreprenörer och reläer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?