Madison M8700 nivåbrytare är idealisk för att övervaka och kontrollera vätskenivåer för att säkerställa korrekt vätskehantering för att förhindra över- eller underflödessituationer. Denna nivåbrytare används i tankar och kärl i tillverkning, kemisk bearbetning och vattenbehandlingsapplikationer.
Funktioner:
- Madison M8700 nivåbrytare har en polypropenkropp för att motstå slitage.
- Den levereras med 22-gauge MTW-belagda elektriska anslutningar, vilket ger pålitlig prestanda.
- Denna vätskenivåomkopplare har en flytspecifik vikt på 0.6.
- Den har en driftstemperatur på upp till 221 grader F.
- Den har en maximal trycktolerans på 100 psi, vilket säkerställer stabilitet även i trycksatta system.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av montering tillåter denna Madison M8700 nivåbrytare?
S. Denna vätskenivåomkopplare erbjuder sidomonteringsmöjligheter, vilket ger en mångsidig lösning för vätskenivåavkänning i tankar, kärl och andra vätskelagringssystem.
F. Vilken spänning har denna Madison enpunkts vätskenivåomkopplare?
S. Den har en maximal spänning på 240V, vilket säkerställer kompatibilitet med olika elektriska system.
F. Vad är livslängden för den här omkopplaren och kräver den ofta byte?
S. Switchen är hållbar och dess livslängd beror på användningsförhållandena. Regelbundna inspektioner och byten kan vara nödvändiga om slitage eller skada upptäcks.