Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON M5917 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HUY 2ZY27

MADISON M5917 vätskenivåbrytare 1/4 tum Npt Valbar 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4HUY Modell: M5917Korsreferens: 2ZY27
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
1 188 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek1 / 4 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar18 ga.PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.2.13 "
Flytlängd2.00 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.55
Höjd3.38 "
Max. Nuvarande0.50A
Max. Tryck200 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd482 grader F Max.
Total längd3.380 "
Stamlängd2.63 "
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek1 / 4 "NPT
VA-betyg60
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Madison M5917 vätskenivåbrytare monteras på en tank eller fartygs topp- och bottenytor för att aktivera hög/låg larm eller kontroller för motorstartare, kontaktorer, solenoider och reläer. Den är idealisk för livsmedelsutrustning som fritöser och förångare.

Funktioner:

  • Madison M5917 vätskenivåbrytare är gjord av rostfritt stål för att klara tuffa förhållanden och främja lång livslängd.
  • Den ger tillförlitlig enpunktsdetektering av tanknivå via verklig mekanisk flottörbrytare.
  • Denna omkopplare är fördelaktig vid underhåll av oljenivån för temperaturkonsistens.

Standarder och godkännanden:

  • CE
  • CSA
  • NSF
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för denna omkopplare?

A. 250 grader Celcius.

F. Vad är maxtrycket för Madison M5917-omkopplaren?

A. 200 psig.

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckBody MaterialLedningsstorlekMonteringDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialPris
MADISON M8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolypropylen1 / 4 "Vertikal221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen964SEK
MADISON M4300 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiMässing1 / 4 "Vertikal221 grader F Max.3.380 "2.63 "Mässing765SEK
MADISON M8000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolypropylen1 / 8 "Vertikal221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen204SEK
MADISON M8700 Nivåbrytare 1/2 tum x 1/2 tum Npt valbar Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolypropylen1 / 2 "x 1 / 2"Horisontell221 grader F Max.2.75 "2.75 "polypropylen190SEK
MADISON M4010 Vätskenivåbrytare 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiMässing3 / 8-20 "Horisontell221 grader F Max.2.96 "2.96 "Mässing747SEK
MADISON M5900 Nivåbrytare 1/2 tum x 1 tum Npt valbar Ss | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Stainless Steel1 / 2 "x 1"Horisontell392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS2 305 kr
MADISON M5910 Nivåbrytare 1/4 tum x 1/2 tum Npt valbar Ss | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Stainless Steel1 / 4 "x 1 / 2"Horisontell392 grader F Max.4.6 "4.6 "316 SS2 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON M5917 vätskenivåbrytare 1/4 tum Npt Valbar 316 rostfritt stål
1 188 kr /enhet