Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON MS8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Pp | AC4HVP 2ZY44

MADISON MS8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt Valbar Pp

Finns i lager
Artikel: AC4HVP Modell: MS8800Korsreferens: 2ZY44

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Materialpolypropylen
Ledningsstorlek1 / 4 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga MTW Coated 24 "Leads
Flyt Dia.1.5 "
Flytlängd2.00 "
Flytande materialpolypropylen
Flytningsspecifik tyngdkraft0.75
Höjd3.38 "
Max. Nuvarande0.50A
Max. Tryck100 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd3.380 "
Stamlängd2.63 "
Stammaterialpolypropylen
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek1 / 4 "NPT
VA-betyg60

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Madison MS8800 vätskenivåbrytare säkerställer exakt kontroll och reglering av vätskenivåer. Den är idealisk för tillverkning, petrokemiska och vattenreningstillämpningar för att utlösa larm eller styra pumpar baserat på vätskenivåer, vilket bidrar till driftseffektivitet och säkerställer processer.

Funktioner:

  • Madison MS8800 vätskenivåomkopplare har en valbar omkopplarfunktion, vilket möjliggör anpassning för olika applikationer för vätskenivåkontroll.
  • Denna vätskenivåomkopplare erbjuder vertikal montering av öppen tank för exakt övervakning.
  • Den levereras med en 1/4 tums NPT-tankanslutningsstorlek, vilket säkerställer kompatibilitet med standardtankar och underlättar enkla installationer.
  • Denna vätskenivåomkopplare erbjuder dessutom ett flyt- och skaftmaterial av polypropen, vilket ger hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den har en maximal driftstemperatur på 221 grader F.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka elektriska standarder uppfyller denna Madison MS8800 vätskenivåbrytare?

S. Den överensstämmer med ABS, CE, CSA och UL elektriska standarder.

F. Vad är den specifika vikten för denna vätskenivåbrytares polypropenflotta?

S. Polypropenflottan i denna Madison MS8800 vätskenivåbrytare har en specifik vikt på 0.75.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON MS5010 Vätskenivåbrytare 3 / 8-24 Ovalbart 316 rostfritt stål | AC4HVK 2ZY40 MS5010Horisontell316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 grader F Max.2.96 "2.96 "316 SS301 193 kr
MADISON MS5917 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "482 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 727 kr
MADISON MS7000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "PBT30384SEK
MADISON MS8000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30317SEK
MADISON MS9000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "Kynar30583SEK
MADISON MSB5600 Vätskenivåbrytare valbar 316 rostfritt stål | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertikal316 Stainless Steel-221 grader F Max.3.89 "2.5 "316 SS602 938 kr
MADISON M4190 Vätskenivåomkopplare 1 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HWT 2ZY84 M4190Horisontell304 Stainless Steel1"302 grader F Max.5.81 "5.81 "304 SS1004 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON MS8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt Valbar Pp
1 039 kr /enhet