Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON MSB5600 Vätskenivåbrytare valbar 316 rostfritt stål | AC4HVR 2ZY47

MADISON MSB5600 Vätskenivåbrytare Valbar 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4HVR Modell: MSB5600Korsreferens: 2ZY47

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar1.8 m PTFE-kabel
Flyt Dia.2.13 "
Flytlängd2.00 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.55
Höjd3.64 "
Max. Nuvarande0.50A
Max. Tryck85 psi
Max. Spänning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Räckvidd221 grader F Max.
Total längd3.89 "
Stamlängd2.5 "
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionValbara
VA-betyg60
Bredd3.53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod9032896060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON MS5010 Vätskenivåbrytare 3 / 8-24 Ovalbart 316 rostfritt stål | AC4HVK 2ZY40 MS5010Horisontell316 Stainless Steel3 / 8-24 "392 grader F Max.2.96 "2.96 "316 SS301 193 kr
MADISON MS5917 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "482 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 727 kr
MADISON MS7000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "PBT30384SEK
MADISON MS8000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30317SEK
MADISON MS8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen601 039 kr
MADISON MS9000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "Kynar30583SEK
MADISON M4190 Vätskenivåomkopplare 1 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HWT 2ZY84 M4190Horisontell304 Stainless Steel1"302 grader F Max.5.81 "5.81 "304 SS1004 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON MSB5600 Vätskenivåbrytare Valbar 316 rostfritt stål
2 938 kr /enhet