Madison M4190 vätskenivåbrytare är designad för att utlösa larm eller styra pumpar baserat på vätskenivåer, vilket bidrar till driftseffektivitet och säkerställer processer. Den är idealisk för tillverkning, petrokemiska och vattenreningstillämpningar för att förhindra översvämning.
Funktioner:
- Madison M4190 vätskenivåbrytare har en valbar brytarfunktion, vilket ger anpassningsförmåga för olika applikationer för vätskenivåkontroll.
- Denna vätskenivåbrytare levereras med sidomontering, vilket erbjuder flexibilitet i installationen och säkerställer effektiv vätskenivåövervakning.
- Den är utrustad med en 1-tums NPT-tankanslutningsstorlek, vilket underlättar kompatibilitet med standardtankar och installationer.
- Denna vätskenivåbrytare erbjuder flytmaterial i rostfritt stål, vilket förbättrar hållbarheten och korrosionsbeständigheten i utmanande miljöer.
- Den har en maximal driftstemperatur på 302 grader F.
- Denna tankvätskenivåbrytare har en kropp i rostfritt stål, vilket ger hållbarhet och tillförlitlighet.
- Den erbjuder dessutom en 22 gauge PTFE-belagd elektrisk anslutning, vilket säkerställer robust elektrisk ledningsförmåga och motståndskraft mot korrosion.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är felsökningsstegen för denna Madison vätskenivåbrytare?
A. Felsökningssteg kan inkludera kontroll av elektriska anslutningar, inspektion av flottören och spindeln och säkerställande av korrekt installation.
F. Vilket är det maximala trycket som den här omkopplaren klarar av?
A. Madison M4190 vätskenivåbrytare har ett maximalt tryck på 150 psi.
F. Hur görs de elektriska anslutningarna för denna vätskenivåbrytare?
S. Omkopplaren har 22-gauge elektriska anslutningar belagda med PTFE-material, med 24-tums kablar för enkel installation.