Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MADISON MS5010 Vätskenivåbrytare 3 / 8-24 Ovalbart 316 rostfritt stål | AC4HVK 2ZY40

MADISON MS5010 Vätskenivåbrytare 3/8-24 Unf Valbar 316 Rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC4HVK Modell: MS5010Korsreferens: 2ZY40
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
1 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare
Body Material316 Stainless Steel
Ledningsstorlek3 / 8-24 "
KontaktformulärSPST
Elektriska anslutningar22 ga PTFE-belagda 24 "ledningar
Flyt Dia.1.13 "
Flytlängd1.19 "
Flytande material316 SS
Flytningsspecifik tyngdkraft0.70
Höjd1.61 "
Max. Nuvarande0.28A
Max. Tryck300 psi
Max. Spänning240
MonteringHorisontell
Driftstemp. Räckvidd392 grader F Max.
Total längd2.96 "
Stamlängd2.96 "
Stammaterial316 SS
VäxelfunktionValbara
Tankanslutningsstorlek3 / 8-24 UNF
VA-betyg30
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBody MaterialLedningsstorlekDriftstemp. RäckviddTotal längdStamlängdStammaterialVA-betygPris
MADISON MS5917 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar 316 rostfritt stål | AC4HVL 2ZY41 MS5917Vertikal316 Stainless Steel1 / 4 "482 grader F Max.3.380 "2.63 "316 SS601 727 kr
MADISON MS7000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000VertikalPBT1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "PBT30384SEK
MADISON MS8000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "polypropylen30317SEK
MADISON MS8800 Vätskenivåomkopplare 1/4 tum Npt valbar Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F Max.3.380 "2.63 "polypropylen601 039 kr
MADISON MS9000 Vätskenivåomkopplare 1/8 tum Npt valbar Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000VertikalKynar1 / 8 "221 grader F Max.2.25 "1.63 "Kynar30583SEK
MADISON MSB5600 Vätskenivåbrytare valbar 316 rostfritt stål | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Vertikal316 Stainless Steel-221 grader F Max.3.89 "2.5 "316 SS602 938 kr
MADISON M4190 Vätskenivåomkopplare 1 tum Npt Spdt 304 rostfritt stål | AC4HWT 2ZY84 M4190Horisontell304 Stainless Steel1"302 grader F Max.5.81 "5.81 "304 SS1004 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MADISON MS5010 Vätskenivåbrytare 3/8-24 Unf Valbar 316 Rostfritt stål
1 193 kr /enhet