Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE 375G990 Inspektionsspegel Flexibel arm 14-1 / 4 In | AG6ZKH 49L979

MAG-MATE 375G990 Inspektionsspegel flexibel arm 14-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG6ZKH Modell: 375G990Korsreferens: 49L979
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
1 236 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinspektion Mirror
Basstorlek1-1 / 8 "
BastypSällsynt jordmagnet
Hantera typMagnetbas
Längd14.25 "
MaterialGlas
Spegelstorlek (in.)3-7/8
Antal bitar1
AxelmaterialKrompläterat stål
FormaRunda
Vridbar typDubbel boll
TypFlexibel arm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod7009920000

Produktvarianter

ProduktModellHantera typLängdAxelmaterialTypPris
MAG-MATE 302 Inspektionsspegel fast axel 8 tum. | AG6ZKJ 49L980 302Nylon8"NylonFast axel245SEK
MAG-MATE 301G240HVO Inspektionsspegel, teleskopisk, 2 x 2 tums spegelstorlek, 6-1/4 till 28 tums längd | CD8XBR 52YT93 301G240HVO----300SEK
MAG-MATE 309S1HVO Inspektionsspegel, teleskopisk, 2-1/4 tums spegeldiameter, 7 till 36-1/2 tums längd | CD8XBT 52YT95 309S1HVO----383SEK
MAG-MATE 312AHVO Inspektionsspegel, teleskopisk, 2 x 2 tums spegelstorlek, 7 till 35-1/2 tums längd | CD8XBU 52YT97 312AHVO----342SEK
MAG-MATE 315HVO Inspektionsspegel, teleskopisk, 2 x 1 tums spegelstorlek, 6-1/2 till 36 tums längd | CD8XBW 52YT92 315HVO----292SEK
MAG-MATE 318HVO Inspektionsspegel, Teleskopisk, 3-1/2 x 2-1/2 tum Spegelstorlek, rektangulär | CD8XBY 52YT94 318HVO----432SEK
MAG-MATE IMS123HVO Inspektionsspegel, teleskopisk, 2-1/4 tums spegeldiameter, 7 till 36 tums längd | CD8XQA 52YT96 IMS123HVO----492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE 375G990 Inspektionsspegel flexibel arm 14-1/4 tum
1 236 kr /enhet