Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE AC2103 Magnetenhet, hästsko, rektangulär, keramik | CD8XER

MAG-MATE AC2103 magnetenhet, hästsko, rektangulär, keramik

Finns i lager
Artikel: CD8XER Modell: AC2103
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
617SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3645
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

MAG-MATE AC2103 magnetenhet är lämplig för att lyfta järnhaltiga föremål i tillverknings- och bilfabriker.

Funktioner:

  • MAG-MATE AC2103 magnetenhet är omgiven av aluminiumhölje för skydd mot tuffa miljöförhållanden.
  • Denna 2-poliga enhet har en keramisk magnet som kan hantera svåra temperaturer.

Standarder och godkännanden:

  • SOM JAG
  • RoHS
  • REACH

Vanliga frågor och svar:

F. Hur säkerställer man den här enhetens långa livslängd?

A.

  • Förvara alltid denna magnetiska enhet i avstängt läge.
  • Undvik att använda undervattensmiljöer eller farliga miljöer.
  • Håll enheten fri från smuts och skräp.

F. Vad är lyftkapaciteten för denna MAG-MATE AC2103 magnetenhet?

A. 37.5 lb.

F. Vilken är den maximala temperaturen som denna enhet tål?

A. 300 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAG-MATE 5C2565 magnetenhet, hästsko, keramik, 2 pol, 5/8 x 1 x 2 tum storlek | CD8XCE 5C2565276SEK
MAG-MATE AC2100 magnetenhet, hästsko, rektangulär, keramik | CD8XEM AC2100467SEK
MAG-MATE AC2101 Magnetenhet, hästsko, rektangulär, keramik | CD8XEN AC210140SEK
MAG-MATE AC2102 Magnetenhet, hästsko, rektangulär, keramik | CD8XEP AC2102552SEK
MAG-MATE AC2102R Magnetenhet, hästsko, rektangulär, 2-polig | CD8XEQ AC2102R1 129 kr
RFQ
MAG-MATE AC2103R Magnetenhet, hästsko, rektangulär, 2-polig | CD8XET AC2103R1 130 kr
RFQ
MAG-MATE AC2201 Magnetmontering, hästsko, rektangulär, keramisk | CD8XEU AC2201925SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE AC2103 magnetenhet, hästsko, rektangulär, keramik
617SEK /enhet