MAG-MATE DL0150 Lyftmagnet, 150 lbs kapacitet | CD8XKX

MAG-MATE DL0150 Lyftmagnet, 150 kg kapacitet

Artikel: CD8XKX Modell: DL0150
7 074 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mag-Mate DL0150 lyftmagnet är lämplig för att lyfta både runda och plana ytor genom att använda en permanent lyftmagnet. Denna lätta lyftmagnet är idealisk för att lyfta stålutrustning inom sjöfarts-, tillverknings- och bilindustrin.

Funktioner:

  • Mag-Mate DL0150 lyftmagnet har en lyftögla av rostfritt stål för styvhet och korrosionsbeständighet.
  • Den har en på/av sällsynt jordartsmagnet för att hålla lasten tätt under drift.
  • Denna DynamicLift-magnet klarar en maximal fast lastkapacitet på 150 lb och en rund belastningskapacitet på 75 lb.
  • Den har vidare Magswitch-teknik som ger kraftfulla magneter med sällsynta jordartsmetaller med hjälp av en 180-graders rattsväng.
  • Denna lätta, universella lyftmagnet kommer med ett manuellt manövrerat handtag med en positiv låsning/låsningsmekanism som hindrar handtaget från att slås på delvis eller oavsiktligt stöta i avstängt läge.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B30.20 BTH-1 Designkategori B Serviceklass 3
  • RoHS
  • REACH

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala värmekapaciteten för denna DynamicLift-magnet?

A. 180 grader F.

F. Kan vi använda denna lyftmagnet på föroreningsytan?

S. Även när ytorna på magneten och lasten har smuts, färg, kalk eller andra partiklar, är lyftmagneterna fortfarande effektiva för drift.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder Mag-Mate DL0150-magnet?

A.

  • Lyften får inte läggas ned på platser på lasten som är orena eller har en grov ytstruktur.
  • Rengör främmande föremål innan lyften placeras på lasten.
  • Kontrollera de magnetiska polernas mekaniska tillstånd då och då för att säkerställa att de är platta och oskadda vid användning.
  • Efter att ha använt lyften, applicera olja på stolpens ytor för att skydda dem från rost.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE DL0150 Lyftmagnet, 150 kg kapacitet
7 074 kr /enhet