Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE IMS103 Inspektionsspegel Böjbar 11-1/2 tum. | AG6ZKK 49L981

MAG-MATE IMS103 Inspektionsspegel böjbar 11-1/2 In.

Finns i lager
Artikel: AG6ZKK Modell: IMS103Korsreferens: 49L981
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelinspektion Mirror
Hantera typRäfflad aluminium
Längd11.5 "
MaterialRostfritt stål
Spegelstorlek (in.)3/8
Antal bitar1
AxelmaterialKoppar
FormaRunda
Vridbar typBöjbar
TypBöjbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7009920000

Produktvarianter

ProduktModellHantera typLängdAxelmaterialTypPris
MAG-MATE IMS105 Inspektionsspegel böjbar 12 tum. | AG6ZKL 49L982 IMS105Räfflad aluminium12 "KopparBöjbar463SEK
MAG-MATE IMS115 Inspektionsspegel Teleskop 35 In. | AG6ZKM 49L983 IMS115Lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp35 "Rostfritt stålteleskop465SEK
MAG-MATE IMS123 Inspektionsspegel Teleskop 36 In. | AG6ZKN 49L984 IMS123Lösningsmedelsbeständigt komfortgrepp36 "Rostfritt stålteleskop457SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE IMS103 Inspektionsspegel böjbar 11-1/2 In.
444SEK /enhet