MAG-MATE RELM12 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 12 tum diameter | CD8YJU

MAG-MATE RELM12 Elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 12 tums diameter

Artikel: CD8YJU Modell: RELM12
48 597 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mag-Mate RELM12 elektromagnetisk lyftmagnet används för att främst lyfta tjocka, järnhaltiga föremål som stålplåtar, pressgjutgods, ämnen och smide i tillverkningsbutiker, gjuterier, verktygsverkstäder och maskinbyggare. Denna runda elektrolyftmagnet (RELM) erbjuder koncentrerad hållkraft tack vare dess djupgående magnetfält som kan lyfta tjocka material. Den har ett maximalt lagringsvärde på 4500 lb.

Funktioner:

  • Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 elektromagnetisk lyftmagnet har en kontrollbrytare med 'på, av & släpp'-lägen monterad på enhetens ovansida för att styra magnetens funktioner.
  • Den kan anslutas direkt till ett elnät för användning och kräver ingen separat strömförsörjningsenhet.
  • Denna runda elektrolyftmagnet (RELM) inkluderar en kraftig sladd med en matchande vridlåskontakt och uttag för snabb användning.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B30.20 BTH-1 Design Kategori B
  • REACH
  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är några säkerhetsinstruktioner för denna Mag-Mate RELM12 elektromagnetiska lyftmagnet?

A.

  • RELM-enheter har innehavsvärden rankade till 50 % av deras faktiska värde för en 2 till 1 designfaktor.
  • Den ska inte användas för att lyfta skrot eller flera stycken stål.
  • Denna lyftmagnet ska endast användas på material som inte böjs eller böjs.
  • Användare ska aldrig stå under en upplyft last.
  • Denna enhets yta och lasten som lyfts bör vara rena från spån, olja, slagg eller smuts.
  • Lyftmagneter måste vara centrerade på lasten.
  • Den ska inte användas på målade eller ytbelagda ytor.

F. Vad är den elektriska märkningen för denna Mag-Mate RELM12 elektromagnetiska lyftmagnet?

S. Denna Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 elektromagnetiska lyftmagnet har elektriska klassificeringar på 120V, 200W och 2A.

F. Hur skiljer sig lastkapaciteten för denna Industrial Magnetics Mag-Mate RELM12 elektromagnetiska lyftmagnet med arbetsstyckets tjocklek?

A.

  • Större än 2 tum: 4500 lb
  • 1-1/2 tum: 3500 lb
  • 1 tum: 2800 lb
  • 3/4 tum: 2100 lb
  • 1/2 tum: 1100 lb
  • 3/8 tum: 600 lb
  • 1/4 tum: 300 lb

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAG-MATE RELM06 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 6 tums diameter | CD8YJQ RELM0631 473 kr
RFQ
MAG-MATE RELM08 Elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 8 tums diameter | CD8YJR RELM0838 953 kr
RFQ
MAG-MATE RELM10 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 10 tums diameter | CD8YJT RELM1041 776 kr
RFQ
MAG-MATE RELM16 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 16 tum diameter | CD8YJV RELM1695 549 kr
RFQ
MAG-MATE RELM20 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 20 tum diameter | CD8YJW RELM20125 156 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE RELM12 Elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 12 tums diameter
48 597 kr /enhet