MAG-MATE RELM20 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 20 tum diameter | CD8YJW

MAG-MATE RELM20 Elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 20 tums diameter

Artikel: CD8YJW Modell: RELM20
125 156 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Mag-Mate RELM20 rund elektrolyftmagnet ger fokuserad hållkraft och ett djupgående magnetfält för att lyfta tjocka, järnhaltiga föremål som stålplåtar, ämnen, pressgjutgods och smide.

Funktioner:

  • Mag-Mate RELM20 elektromagnetisk lyftmagnet har en kontrollbrytare med på-, av- och släpplägen för att styra funktionen hos en elektromagnet.
  • Denna elektromagnet har en maximal hållkraft på 12000 lb.
  • Den är utrustad med en indikatorlampa som indikerar elektromagnetens funktion.

Standarder och godkännanden:

  • REACH
  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Hur skiljer sig lastkapaciteten för denna Industrial Magnetics Mag-Mate RELM20 elektromagnetiska lyftmagnet med arbetsstyckets tjocklek?

A.

  • 2-1/2 tum eller mer -12000 lb
  • 2 tum: 10000 XNUMX lb
  • 1-1/2 tum: 8000 lb
  • 1 tum: 5500 lb
  • 3/4 tum: 3000 lb
  • 1/2 tum: 1500 lb
  • 3/8 tum: 1100 lb
  • 1/4 tum: 400 lb

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när man använder denna elektromagnetiska lyftmagnet?

A.

  • Håll kontaktpolområdena och lastens yta ren och fri från dammpartiklar.
  • Håll magneter borta från fukt.
  • Inspektera de magnetiska polerna för att säkerställa att de är plana och fria från skador.
  • Behandla polytor med smörjmedel efter användning för att minska risken för oxidation.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MAG-MATE RELM06 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 6 tums diameter | CD8YJQ RELM0631 473 kr
RFQ
MAG-MATE RELM08 Elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 8 tums diameter | CD8YJR RELM0838 953 kr
RFQ
MAG-MATE RELM10 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 10 tums diameter | CD8YJT RELM1041 776 kr
RFQ
MAG-MATE RELM12 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 12 tum diameter | CD8YJU RELM1248 597 kr
RFQ
MAG-MATE RELM16 elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 16 tum diameter | CD8YJV RELM1695 549 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE RELM20 Elektromagnetisk lyftmagnet, rund, 20 tums diameter
125 156 kr /enhet