Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE WG250 Magnetisk svetsslip 3 1/2 tum D 250 A | AC2RGH 2MJK6

MAG-MATE WG250 magnetisk svetsslip 3 1/2 tum D 250 A

Finns i lager
Artikel: AC2RGH Modell: WG250Korsreferens: 2MJK6
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
831SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk svetsning
Amps250
Diameter3 1 / 2 "
Höjd2.25 "
Max. Dra35 lb
TypFjäderbelastad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stud (mässing)
    • Egenskaper: Släpp handtaget

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdLängdTypPris
MAG-MATE WG800 Magnetisk svetsjord 3 1/2 tum D 800 A | AC2RGK 2MJK8 WG8008002.25 "-Fjäderbelastad940SEK
MAG-MATE WG200R Magnetisk svetsjord, 2-7/8 x 2-3/4 tum, 150 lbs. | CD2FDT 45EX64 WG200R2002.752.875 "På / av svetsning1 524 kr
MAG-MATE WG300R Magnetisk svetsslipning, 2-7/8 x 2-3/4 tum, 150 pund. | CD2FDU 45EX65 WG300R3002.75 "2.875 "På / av svetsning1 598 kr
MAG-MATE WG800R Magnetisk svetsslipning, 5 x 4-5/8 tum, 450 pund. | CD2FDV 45EX66 WG800R8004.6255"På / av svetsning4 651 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE WG250 magnetisk svetsslip 3 1/2 tum D 250 A
831SEK /enhet