Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAG-MATE WS420 Magnetisk svetsfyrkant 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2

MAG-MATE WS420 Magnetic Welding Square 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5

Finns i lager
Artikel: AC2RGD Modell: WS420Korsreferens: 2MJK2
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
974SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk svetsplats
Vinkel45 grader / 90 grader
FärgLjus silver
Hål Dia.1 / 4 "
MaterialKeramik
Max. Dra150 lb.
Totala höjden4.375 "
Total längd3.75 "
Total bredd4.375 "
Stabilitet Temp.300 grader F
Tjocklek1.5 "
TypMagnetisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0305
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Extra Heavy Duty med Breakaway Bar

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddVinkelFärgTjocklekTypHål Dia.ArtikelMaterialPris
MAG-MATE WS11094 Magnetisk svetsfyrkant 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 ws110943"30 grader, 45 grader, 60 grader 75 grader, 90 grader, 180 graderLjus silver1 / 2 "Magnetisk3 / 16 "Magnetisk svetsplatsKeramik242SEK
MAG-MATE WS300 Magnetisk svetsfyrkant 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 ws3003.75 "45 grader / 90 graderLjus silver5 / 8 "Magnetisk1 / 4 "Magnetisk svetsplatsKeramik198SEK
MAG-MATE WS302 Magnetisk svetsfyrkant 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "Flera olikaLjus silver5 / 8 "Magnetisk1 / 4 "Magnetisk svetsplatsKeramik483SEK
MAG-MATE WS400 Magnetisk svetsfyrkant 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 ws4004.375 "45 grader / 90 graderLjus silver3 / 4 "Magnetisk1 / 4 "Magnetisk svetsplatsKeramik356SEK
MAG-MATE WS410 Magnetisk svetsfyrkant 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 grader / 90 graderLjus silver3 / 4 "Magnetisk1 / 4 "Magnetisk svetsplatsKeramik376SEK
MAG-MATE WS820 Magnetisk svetsfyrkant 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 ws8208"45 grader / 90 graderLjus silver1.625 "Magnetisk5 / 16 "Magnetisk svetsplatsKeramik2 334 kr
MAG-MATE WS301 Magnetisk svetsfyrkant 3-3 / 4 tum x 3-3 / 4 tum | AG2EXC 31HG52 ws3013.75 "45 grader / 90 grader 30 grader / 60 graderSilver3 / 4 "Permanent5 / 16 "Magnetisk svetsplatsKeramik337SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAG-MATE WS420 Magnetic Welding Square 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5
974SEK /enhet