Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLINER 131020 Vridstam Castr Polyuretan 5 tum 500 lb | AJ2KNZ 9CU74

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr polyuretan 5 tum 500 lb

Finns i lager
Artikel: AJ2KNZ Modell: 131020Korsreferens: 9CU74

Få det Maj 7, Tisdag
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
688SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStamhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeLätt-Medium Duty
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgTan
Kärnmaterialpolyuretan
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg500 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden8.5 "
RacewayDubbel / enkel boll
ErsättningshjulTillverkare Nr 131020
Stam Dia.1"
Stamlängd2.5 "
StammtypRunda
HjullagerBoll
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Caster Temp. Område: -30 grader till 180 grader F.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLINER 131020 Swivl Stem Castr polyuretan 5 tum 500 lb
688SEK /enhet