MAGLINER HMK15AUA1 Allmän handbil 500 Lb. | AF4NPX 9DRC7

MAGLINER HMK15AUA1 Handtruck för allmänt bruk 500 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF4NPX Modell: HMK15AUA1Korsreferens: 9DRC7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 753 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulär handbil
Hopsatt / OmonteradOmonterad
FärgSilver
FinishNatural
Hantera typVertikal slinga
Lastkapacitet500 lb.
MaterialAluminium
Nosplattans djup7-1 / 2 "
Nosplattans bredd18 "
Övergripande djup16.5 "
Totala höjden52 "
Total bredd18 "
HjullagerSluten
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
HjultypGjutformat gummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)100.58
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjultypFinishHantera typHjulbreddÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddHjullagerPris
MAGLINER HMK111AA1 Lastbilshand 500 Lb | AE7JUD 5YN95 HMK111AA1Mag. Mögel-påAluminiumA1.625 "18.5 "48 "17.13 "Sluten3 698 kr
MAGLINER HMK15AUA4 Lastbil Hand 500 Lb | AE7JUE 5YN96 HMK15AUA4PneumatiskAluminiumB4"18.5 "52 "21 "Sluten4 120 kr
MAGLINER HMK116K1B Modulär handtruck 500 Lb. | AE7JUF 5YN97 HMK116K1BIcke-märkbar ballongkuddeAluminiumKontinuerlig ram Dual Pin2"20 "48 "20 "Halvprecision4 162 kr
MAGLINER HMK122UAA modulär handbil 500 Lb. | AE7JUG 5YN98 HMK122UAAPneumatiskAluminiumKontinuerlig ram Flow Back1.625 "20 "48 "21 "Halvprecision3 819 kr
MAGLINER HMK25AAAB Modulär handtruck 500 Lb. | AE7JUH 5YN99 HMK25AAABIcke-märkbar ballongkuddeAluminiumKontinuerlig ramögla2"20 "52 "21 "Halvprecision4 434 kr
MAGLINER HMK419E11 - N Modular Hand Truck 500 Lb. | AE7JYW 5YP02 HMK419E11 - NGjutformat gummiAluminiumKontinuerlig ram Flow Back1.625 "20 "48 "18 "Halvprecision4 209 kr
MAGLINER HMK116UA1 Allmän handbil 500 Lb. | AF3PMN 8AJJ2 HMK116UA1Gjutformat gummiNaturalDubbelt grepp1.25 "16.5 "52 "18 "Sluten3 634 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLINER HMK15AUA1 Handtruck för allmänt bruk 500 Lb.
3 753 kr /enhet