Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE M2A036K Taktisk ficklampa Röd Inc 12 L | AF3RJQ 8CJ51

MAGLITE M2A036K Tactical Flashlight Red Inc 12 L

Finns i lager
Artikel: AF3RJQ Modell: M2A036KKorsreferens: 8CJ51

Få det Maj 7, Tisdag
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
437SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid5.25 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 96m
KroppsfärgRed
Kroppsdia.2.31 "
Body MaterialAluminium
Släpp betyg1m
FicklampaGenerell mening
FokusJusterbar
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv20K tim
lamptypXenon
Längd5.75 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång12 lm
LjusutgångslägenHög
Lumens12
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång14
Antal batterier2
Högsta strålintensitet2305cd
Byte lampaLM2A001
Körtid vid hög inställning5.3 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typRoterande huvud
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier3.78 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStrålavståndKroppsfärgFicklampaFokusLjusutgångslägenByt typPris
MAGLITE M2A116K Taktisk ficklampa Inc Blå 12 L Aa | AF4WPV 9MHW1 M2A116KInte specificeradBlåIndustriFastSingleVridhuvud437SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE M2A036K Tactical Flashlight Red Inc 12 L
437SEK /enhet