Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE ML300L-S2106K handhållen ficklampa, led, silver, 524 lumen | AG4KFD 34AW41

MAGLITE ML300L-S2106K handhållen ficklampa, led, silver, 524 lumen

Finns i lager
Artikel: AG4KFD Modell: ML300L-S2106KKorsreferens: 34AW41
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
1 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid6.5/20/69 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 366m
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.2.25 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka33,573
Diameter2.25 "
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
FokusJusterbar
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv100K tim
lamptypLED
Längd9.125 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång524 lm
LjusutgångslägenHigh / Low / Strobe / ECO Mode / Momentary
Lumens524
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång524
Antal batterier2
Högsta strålintensitet33,573cd
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning6.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
SäkerhetsgraderingInte specificerad
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier23 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8513100000

Produktinformation:

    • Handhållen ficklampa med en högintensiv, fokuserbar, justerbar stråle (366 m) perfekt för sök- och räddningsoperationer och militära eller nödsituationer
    • Elektronisk tryckknapp som ger problemfri växling mellan sekvenser för utmatningsläge
    • 2 alkaliska D-cellbatterier som har en livslängd på 100000 timmar
    • Högkvalitativa gummitätningar som tål tuffa väderförhållanden

Produktvarianter

ProduktModellMaximal lumenutgångBatteriets bränningstidStrålavståndAntal batterierHögsta strålintensitetKörtid vid hög inställningVikt med batterierKroppsfärgPris
MAGLITE ML300L-S2016K Handhållen ficklampa Led Svart 524 Lm | AG4KFB 34AW39 ML300L-S2016K5246.5/20/69 timmarNer till 366m233,573cd6.5 timmar23 oz.Svart1 110 kr
MAGLITE ML300L-S2096K Handhållen ficklampa Led grå 524 Lm | AG4KFC 34AW40 ML300L-S2096K5246.5/20/69 timmarNer till 366m233,573cd6.5 timmar23 oz.Grå1 102 kr
MAGLITE ML300L-S2116K Handhållen ficklampa Led Blå 524 Lm | AG4KFE 34AW42 ML300L-S2116K5246.5/20/69 timmarNer till 366m233,573cd6.5 timmar23 oz.Blå1 184 kr
MAGLITE ML300L-S2036K Handhållen ficklampa Led Röd 524 Lm | AG4KFF 34AW43 ML300L-S2036K5246.5/20/69 timmarNer till 366m233,573cd6.5 timmar23 oz.Red1 097 kr
MAGLITE ML300L-S3016K Handhållen ficklampa Led Svart 625 Lm | AG4KFG 34AW44 ML300L-S3016K62516/77/117 timmarNer till 406m341,200cd16 timmar30 oz.Svart826SEK
MAGLITE ML300L-S3096K Handhållen ficklampa Led Grå 625 Lm | AG4KFH 34AW45 ML300L-S3096K62516/77/117 timmarNer till 406m341,200cd16 timmar30 oz.Grå1 144 kr
MAGLITE ML300L-S3106K Handhållen ficklampa Led Silver 625 Lm | AG4KFJ 34AW46 ML300L-S3106K62516/77/117 timmarNer till 406m341,200cd16 timmar30 oz.Silver1 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE ML300L-S2106K handhållen ficklampa, led, silver, 524 lumen
1 085 kr /enhet