Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE S4D015K Ficklampa Inc Svart 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1

MAGLITE S4D015K Ficklampa Inc Svart 23000 Cp D

Finns i lager
Artikel: AG7GPA Modell: S4D015KKorsreferens: 8FTP1
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid9.25 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 267m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka17,900
Diameter1 9 / 16 "
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv10 timmar
lamptypGlödande
Längd14 23 / 32 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång23,000 CP
LjusutgångslägenSingle
Lumens98
Lumens intervall50 till 99
Maximal lumenutgång98
Antal batterier4
Högsta strålintensitet17,900cd
Byte lampaLMXA401
ByteslamporI Tailcap
Körtid vid hög inställning9.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier1.57 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.58
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)38.74
HS-kod8513100000

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCslag~~POS=TRUNCLampans livLängdLjusutgångLjusutgångslägenPris
MAGLITE M2A03LK Mini Med Box Red Inc 12 L | AF3QQN 8AZM0 M2A03LKJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad36K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning182SEK
MAGLITE M2A396K Mini Grön Glödlampa 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad20K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning204SEK
MAGLITE M2A11LK Mini Med Box Blue Inc 12 L | AF3TUT 8CWM1 M2A11LKJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad36K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning182SEK
MAGLITE M3A112K Mini Med Box Blue Inc 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 timmarAAAInte specificerad36K tim5"9 LmPlats för översvämning346SEK
MAGLITE M3A032K Mini Med Box Red Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 timmarAAAInte specificerad36K tim5"9 LmPlats för översvämning157SEK
MAGLITE M3A012K Mini Med Box Black Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05 M3A012K-2.5 timmarAAAInte specificerad36K tim5"9 LmPlats för översvämning277SEK
MAGLITE M2A01LK Mini Med Box Black Inc 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad36K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE S4D015K Ficklampa Inc Svart 23000 Cp D
444SEK /enhet