Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE M2A11LK Mini Med Box Blue Inc 12 L | AF3TUT 8CWM1

MAGLITE M2A11LK Mini Med Box Blue Inc 12 L

Finns i lager
Artikel: AF3TUT Modell: M2A11LKKorsreferens: 8CWM1
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid5.25 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 96m
KroppsfärgBlå
Kroppsdia.1.25 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka2200
Diameter1"
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
FokusJusterbar
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv36K tim
lamptypGlödande
Längd5.75 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång12 lm
LjusutgångslägenPlats för översvämning
Lumens12
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång14
Antal batterier2
Högsta strålintensitet2305cd
Körtid vid hög inställning5.3 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
Byt typ1/2 vridning
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier3.78 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCslag~~POS=TRUNCLampans livLängdLjusutgångLjusutgångslägenPris
MAGLITE M2A03LK Mini Med Box Red Inc 12 L | AF3QQN 8AZM0 M2A03LKJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad36K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning182SEK
MAGLITE M2A396K Mini Grön Glödlampa 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad20K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning204SEK
MAGLITE M3A112K Mini Med Box Blue Inc 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 timmarAAAInte specificerad36K tim5"9 LmPlats för översvämning346SEK
MAGLITE M3A032K Mini Med Box Red Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 timmarAAAInte specificerad36K tim5"9 LmPlats för översvämning157SEK
MAGLITE M3A012K Mini Med Box Black Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05 M3A012K-2.5 timmarAAAInte specificerad36K tim5"9 LmPlats för översvämning277SEK
MAGLITE M2A01LK Mini Med Box Black Inc 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad36K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning464SEK
MAGLITE S4D015K Ficklampa Inc Svart 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1 S4D015KFast9.25 timmarD1m10 timmar14 23 / 32 "23,000 CPSingle444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE M2A11LK Mini Med Box Blue Inc 12 L
182SEK /enhet