Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE M3A012K Mini Med Box Black Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05

MAGLITE M3A012K Mini Med Box Black Inc 9 L

Finns i lager
Artikel: AF4MJJ Modell: M3A012KKorsreferens: 9CG05
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
277SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2.5 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.75 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka1200
Diameter3 / 4 "
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv36K tim
lamptypGlödande
Längd5"
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång9 Lm
LjusutgångslägenPlats för översvämning
Lumens9
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång9
Antal batterier2
Körtid vid hög inställning2.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typ1/2 vridning
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier1.73 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCslag~~POS=TRUNCLampans livLängdLjusutgångLjusutgångslägenPris
MAGLITE M2A03LK Mini Med Box Red Inc 12 L | AF3QQN 8AZM0 M2A03LKJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad36K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning182SEK
MAGLITE M2A396K Mini Grön Glödlampa 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad20K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning204SEK
MAGLITE M2A11LK Mini Med Box Blue Inc 12 L | AF3TUT 8CWM1 M2A11LKJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad36K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning182SEK
MAGLITE M3A112K Mini Med Box Blue Inc 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 timmarAAAInte specificerad36K tim5"9 LmPlats för översvämning346SEK
MAGLITE M3A032K Mini Med Box Red Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 timmarAAAInte specificerad36K tim5"9 LmPlats för översvämning157SEK
MAGLITE M2A01LK Mini Med Box Black Inc 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKJusterbar5.25 timmarAAInte specificerad36K tim5.75 "12 lmPlats för översvämning464SEK
MAGLITE S4D015K Ficklampa Inc Svart 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1 S4D015KFast9.25 timmarD1m10 timmar14 23 / 32 "23,000 CPSingle444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE M3A012K Mini Med Box Black Inc 9 L
277SEK /enhet