Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE TS6D016K Ficklampa Krypton Black 178 LD | AC9RUD 3JL21

MAGLITE TS6D016K Ficklampa Krypton Black 178 LD

Finns i lager
Artikel: AC9RUD Modell: TS6D016KKorsreferens: 3JL21
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
617SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid11 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.2.31 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka30,000
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv36K tim
lamptypkrypton
Längd19.5 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång178 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens178
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång136
Antal batterier6
Högsta strålintensitet21,850cd
Byte lampaLMXA601
ByteslamporTillverkare Nr LWSA601K
Körtid vid hög inställning11 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier3.13 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLumensBatteriets bränningstidKroppsfärgLumens intervallMaximal lumenutgångAntal batterierHögsta strålintensitetByte lampaPris
MAGLITE TS4D016K Ficklampa Krypton Black 98 LD | AC3NWQ 2V931 TS4D016K989.5 timmarSvart50 till 9998417,900cdLMXA401627SEK
MAGLITE TS5D016K Ficklampa Krypton Black 151 LD | AC9RUC 3JL19 TS5D016K15110 timmarSvart100 till 249151524,400cdLMXA501541SEK
MAGLITE TS3D036K Ficklampa Krypton Röd 45 LD | AF3PTB 8AMP3 TS3D036K4510 timmarRed0 till 4945316,280cdLMXA301404SEK
MAGLITE TS4D116K Ficklampa Krypton Blue 72 LD | AF3RLJ 8CK12 TS4D116K7210 timmarBlå50 till 9998417,900cdLMXA401416SEK
MAGLITE TS2D036K Ficklampa Krypton Red 20 LD | AF4BNL 8P486 TS2D036K2010 timmarRed0 till 4927210,627cdLMXA201423SEK
MAGLITE TS2D116K Ficklampa Krypton Blue 20 LD | AF4CWJ 8RHC3 TS2D116K2010 timmarBlå0 till 4927210,627cdLMXA201423SEK
MAGLITE TS6D036K Ficklampa Krypton Red 136 LD | AF4JGR 8Y792 TS6D036K13610 timmarRed100 till 249136621,850cdLMXA601617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE TS6D016K Ficklampa Krypton Black 178 LD
617SEK /enhet