Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE TS2D036K Ficklampa Krypton Red 20 LD | AF4BNL 8P486

MAGLITE TS2D036K Ficklampa Krypton Red 20 LD

Finns i lager
Artikel: AF4BNL Modell: TS2D036KKorsreferens: 8P486
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
423SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid10 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgRed
Kroppsdia.1.56 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka16,000
Diameter2.25 "
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv36K tim
lamptypkrypton
Längd10 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång20 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens20
Lumens intervall0 till 49
Maximal lumenutgång27
Antal batterier2
Högsta strålintensitet10,627cd
Byte lampaLMXA201
Körtid vid hög inställning8.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier23.8 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLumensBatteriets bränningstidKroppsfärgLumens intervallMaximal lumenutgångAntal batterierHögsta strålintensitetByte lampaPris
MAGLITE TS4D016K Ficklampa Krypton Black 98 LD | AC3NWQ 2V931 TS4D016K989.5 timmarSvart50 till 9998417,900cdLMXA401627SEK
MAGLITE TS5D016K Ficklampa Krypton Black 151 LD | AC9RUC 3JL19 TS5D016K15110 timmarSvart100 till 249151524,400cdLMXA501541SEK
MAGLITE TS6D016K Ficklampa Krypton Black 178 LD | AC9RUD 3JL21 TS6D016K17811 timmarSvart100 till 249136621,850cdLMXA601617SEK
MAGLITE TS3D036K Ficklampa Krypton Röd 45 LD | AF3PTB 8AMP3 TS3D036K4510 timmarRed0 till 4945316,280cdLMXA301404SEK
MAGLITE TS4D116K Ficklampa Krypton Blue 72 LD | AF3RLJ 8CK12 TS4D116K7210 timmarBlå50 till 9998417,900cdLMXA401416SEK
MAGLITE TS2D116K Ficklampa Krypton Blue 20 LD | AF4CWJ 8RHC3 TS2D116K2010 timmarBlå0 till 4927210,627cdLMXA201423SEK
MAGLITE TS6D036K Ficklampa Krypton Red 136 LD | AF4JGR 8Y792 TS6D036K13610 timmarRed100 till 249136621,850cdLMXA601617SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE TS2D036K Ficklampa Krypton Red 20 LD
423SEK /enhet