Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE TT2D016K Taktisk ficklampa Led Svart 134 L | AB9PTB 2ELA9

MAGLITE TT2D016K Taktisk ficklampa Led Svart 134 L

Finns i lager
Artikel: AB9PTB Modell: TT2D016KKorsreferens: 2ELA9
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
865SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid10 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.2"
Body MaterialAluminium
Diameter1"
FicklampaGenerell mening
FokusJusterbar
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv10K tim
lamptypLED
Längd10 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång134 lm
LjusutgångslägenHög
Lumens114
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång168
Antal batterier2
Högsta strålintensitet42,533cd
Körtid vid hög inställning6.8 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier1.44 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.44
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatterier ingårBatteriets bränningstidslag~~POS=TRUNCLampans livLängdLjusutgångLjusutgångslägenPris
MAGLITE TT3D016K Taktisk ficklampa Led Svart 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KJusterbarNej72 timmarInte specificerad10K tim12.5 "131 lmHög871SEK
MAGLITE ML100-S2DX6K Taktisk ficklampa Led Svart 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KFastJa11/43 timmar1m50K tim9"137 lm71 136 kr
MAGLITE XL50-S3016K Taktisk ficklampa Led Svart 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KFastJa6.75/25 timmarInte specificerad-4.875 "200 lmHej / Låg / Strobe956SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE TT2D016K Taktisk ficklampa Led Svart 134 L
865SEK /enhet