Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE XL50-S3016K Taktisk ficklampa Led Svart 139 L | AE9UPE 6MKN8

MAGLITE XL50-S3016K Taktisk ficklampa Led Svart 139 L

Finns i lager
Artikel: AE9UPE Modell: XL50-S3016KKorsreferens: 6MKN8
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
956SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid6.75/25 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 145m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka5232
Diameter1"
Släpp betyg1m
FicklampaTaktiska
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
lamptypLED
Längd4.875 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång200 lm
LjusutgångslägenHej / Låg / Strobe
Lumens139
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång200
Antal batterier3
Högsta strålintensitet12,533cd
ByteslamporJa
Körtid vid hög inställning6.8 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier3.68 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatterier ingårBatteriets bränningstidslag~~POS=TRUNCLampans livLängdLjusutgångLjusutgångslägenPris
MAGLITE TT2D016K Taktisk ficklampa Led Svart 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KJusterbarNej10 timmarInte specificerad10K tim10 "134 lmHög865SEK
MAGLITE TT3D016K Taktisk ficklampa Led Svart 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KJusterbarNej72 timmarInte specificerad10K tim12.5 "131 lmHög871SEK
MAGLITE ML100-S2DX6K Taktisk ficklampa Led Svart 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KFastJa11/43 timmar1m50K tim9"137 lm71 136 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE XL50-S3016K Taktisk ficklampa Led Svart 139 L
956SEK /enhet