Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MAGLITE TT3D106K Ficklampa Led Silver 104 LD | AF3XTR 8ELM1

MAGLITE TT3D106K Ficklampa Led Silver 104 LD

Finns i lager
Artikel: AF3XTR Modell: TT3D106KKorsreferens: 8ELM1
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
557SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
Batteriets bränningstid50 timmar
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgSilver
Kroppsdia.0.38 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka22,000
Diameter2.25 "
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv10K tim
lamptypLED
Längd12.5 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång104 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens104
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång168
Antal batterier3
Högsta strålintensitet42,533cd
Körtid vid hög inställning80 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typVridhuvud
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier30.02 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLjusstyrkaBatterier ingårBatteriets bränningstidDiameterSläpp betygFicklampaFokusslag~~POS=TRUNCPris
MAGLITE SP2P01HK Ficklampa Led Svart 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Ja2.5 timmar1"-IndustriFastInte specificerad808SEK
MAGLITE SP + P01HK Ficklampa Led Svart 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Ja2.5/25 timmar1"-IndustriFastInte specificerad919SEK
MAGLITE XL200-S3016K Ficklampa Led Svart 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Ja2.5/218 timmar1"1mIndustriJusterbarInte specificerad1 236 kr
MAGLITE SP2P09HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m763SEK
MAGLITE SP2P10HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m804SEK
MAGLITE SP2P11HK Handhållen ficklampa Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Ja2 timmar 30 minuter.23 / 32 "-IndustriJusterbar1m798SEK
MAGLITE SJ3A016 Ficklampa Led Svart 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Ja1.5 timmar1 / 2 "-IndustriFastInte specificerad494SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAGLITE TT3D106K Ficklampa Led Silver 104 LD
557SEK /enhet