MAIN FILTER INC. MF0059206 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.99 Inch Height | CF6XDG D261T60

MAIN FILTER INC. MF0059206 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.99 tums höjd

Artikel: CF6XDG Modell: MF0059206Korsreferens: D261T60'
854SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID2.559 "
Botten OD5.118 "
Dölj tryck58
Kracktryck58 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC458 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd7.99 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID0.748 "
Topp OD5.118 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC D261T60

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningPackningsmaterialHöjdmikronPris
HUVUDFILTER INC. MF0058346 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEJ D110C10AV MF005834661 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "10193SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058348 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEL D110C25AV MF005834861 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "25192SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058350 Växlingshydraulfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEN D110G03AV MF005835061 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "3285SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058352 Hydraulikfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEQ D110G03BV MF005835262 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "3718SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058354 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WET D110G06AV MF005835461 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "5282SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058356 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEV D110G06BV MF005835662 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "5718SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0058358 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 3.38 tums höjd | CF6WEX D110G10AV MF005835861 kvm Tum-1.772 "Ut-och-inUt-och-inViton3.38 "10267SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0059206 Hydrauliskt filter, trådnät, 60 Micron Rating, Buna Seal, 7.99 tums höjd
854SEK /enhet