MAIN FILTER INC. MF0062768 Hydraulic Filter, Cellulose, 5 Micron Rating, Buna Seal, 43.14 Inch Height | CF7ALZ R333C05P

MAIN FILTER INC. MF0062768 Hydrauliskt filter, cellulosa, 5 mikron betyg, Bunatätning, 43.14 tum höjd

Artikel: CF7ALZ Modell: MF0062768Korsreferens: R333C05P'
1 037 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.5 "
Botten OD6.083 "
Kapacitet295.44
Dölj tryck58
Kracktryck58 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC7386 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd43.14 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.5 "
Topp OD6.083 "

Produktinformation:

    • Ersättning FILTREC R333C05P

Produktvarianter

ProduktModellfilter~~POS=TRUNCBotten -IDBotten ODFlöde FlödesriktningPackningsmaterialHöjdmikronPris
HUVUDFILTER INC. MF0062257 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACU R110C10B MF006225761 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "10217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062259 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACV R110C25B MF006225961 kvm Tum-2.047 "Ut-och-in-Viton2.83 "25217SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062261 Hydrauliskt utbytesfilter, glas, 3 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3314SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062262 Hydraulfilter, glas, 5 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-314SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062263 Växlingshydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACY R110G10B MF006226349 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "10270SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062264 Hydraulfilter, glas, 10 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ACZ R110G10BP MF006226449 kvm Tum-2.047 "Ut-och-in-Viton2.83 "10310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0062266 Hydraulikfilter, glas, 25 mikron, Viton tätning, 2.83 tums höjd | CF7ADA R110G25BP MF006226649 kvm Tum-2.047 "Ut-och-inUt-och-inViton2.83 "25310SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0062768 Hydrauliskt filter, cellulosa, 5 mikron betyg, Bunatätning, 43.14 tum höjd
1 037 kr /enhet