HUVUDFILTER INC. MF0092950 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna-tätning, 9.76 tums höjd | CF7DXX 909298

MAIN FILTER INC. MF0092950 Hydrauliskt filter, trådnät, 74 Micron Rating, Buna Seal, 9.76 tums höjd

Artikel: CF7DXX Modell: MF0092950Cross Ref: 909298 '
1 511 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.11 "
Botten OD4.252 "
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaTrådnät
filter~~POS=TRUNC482 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Packningsmaterialbra
Höjd9.76 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron74
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tätningstypbra
Topp -ID3.11 "
Topp OD4.252 "

Produktinformation:

    • Repalement PARKER 909298

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0007572 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna tätning, 8.89 tum höjd | CF6RJY MF00075728.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 kvm Tum1 006 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007602 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna-tätning, 9.76 tums höjd | CF6RKE MF00076029.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 kvm Tum1 511 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007603 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna tätning, 9.76 tums höjd | CF6RKF MF00076039.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 kvm Tum1 511 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007621 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna tätning, 12.12 tums höjd | CF6RKL MF000762112.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 kvm Tum2 260 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0007622 Växlingshydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Bunatätning, 12.12 tums höjd | CF6RKM MF000762212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 kvm Tum2 260 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024295 Hydraulfilter, trådnät, 74 mikron, Buna-tätning, 8.89 tum höjd | CF6TBT MF00242958.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 kvm Tum1 006 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0029364 Hydrauliskt utbytesfilter, trådnät, 74 mikron, Bunatätning, 9.17 tums höjd | CF6TUJ MF00293649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 kvm Tum1 422 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0092950 Hydrauliskt filter, trådnät, 74 Micron Rating, Buna Seal, 9.76 tums höjd
1 511 kr /enhet