MAIN FILTER INC. MF0095457 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CF7EFL 926505

MAIN FILTER INC. MF0095457 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height

Artikel: CF7EFL Modell: MF0095457Cross Ref: 926505 '
350SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.654 "
Botten OD3.898 "
Kapacitet68.75
Dölj tryck145
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC1719 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd18.5 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktinformation:

    • Repalement PARKER 926505

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten -IDBotten ODTopp -IDTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckPris
HUVUDFILTER INC. MF0004036 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 27.95 tums höjd | CF6QFT MF000403627.95 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "104.46145145 PSI447SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004048 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 18.5 tums höjd | CF6QFW MF000404818.51.654 "3.898 "1.654 "3.898 "68.75-145 PSI350SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004094 Hydraulikfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 9.25 tums höjd | CF6QFZ MF00040949.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145145 PSI277SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004207 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6QGL MF00042073.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004442 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.7 tums höjd | CF6QHX MF00044423.7 "-1.378 "0.476 "1.378 "1.28435435 PSI265SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004445 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6QHY MF00044453.54 "-1.752 "0.87 "1.752 "---262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004448 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QJB MF00044486.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "5.41435435 PSI299SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0095457 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height
350SEK /enhet