MAIN FILTER INC. MF0168063 Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 3.7 Inch Height | CF7KFM 256P25P

MAIN FILTER INC. MF0168063 Hydrauliskt filter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.7 tum höjd

Artikel: CF7KFM Modell: MF0168063Cross Ref: 256P25P '
290SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.087 "
Kapacitet4.32
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC108 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd3.7 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron20
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID0.965 "
Topp OD2.087 "

Produktinformation:

    • Repalement EPPENSTEINER 256P25P

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBotten ODKapacitetTopp -IDTopp ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0004446 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6QHZ MF00044463.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 kvm Tum262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0004449 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tum299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0005080 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 5.86 tums höjd | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---373SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006029 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.54 tums höjd | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 kvm Tum262SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006033 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 kvm Tum299SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006041 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.4 tums höjd | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 kvm Tum310SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0006073 Hydraulfilter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 7.04 tums höjd | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 kvm Tum396SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0168063 Hydrauliskt filter, cellulosa, 20 mikron, Viton tätning, 3.7 tum höjd
290SEK /enhet