HUVUDFILTER INC. MF0210254 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 7.83 tums höjd | CF7QNF 22258302

MAIN FILTER INC. MF0210254 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 7.83 tums höjd

Artikel: CF7QNF Modell: MF0210254Cross Ref: 22258302 '
322SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten OD2.315 "
Kapacitet14.66
Kracktryck145 PSI
filtermediaCellulosa
Filterbetyg25
filter~~POS=TRUNC367 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd7.83 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID1.114 "
Topp OD2.315 "

Produktinformation:

    • Ersättning ZETTELMEYER 22258302

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Botten -IDBotten ODFlödesriktningHöjdTopp -IDTopp ODKapacitetPris
HUVUDFILTER INC. MF0004718 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 10.19 tums höjd | CF6QJV MF0004718Ut-och-in-3.898 "-10.191.595 "3.898 "28.57408SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0024285 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 4.09 tums höjd | CF6TBM MF0024285Ut-och-in-1.791 "-4.09 "0.807 "1.791 "3.84244SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0025911 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 12.12 tums höjd | CF6TFJ MF0025911Ut-och-in3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.421 834 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0025968 Hydraulikfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton-tätning, 5.27 tums höjd | CF6TGC MF0025968Ut-och-in-2.315 "Ut-och-in5.27 "1.114 "2.315 "9.70368SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026176 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 9.76 tums höjd | CF6TJC MF0026176-3.11 "4.252 "-9.763.11 "4.252 "-797SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0026226 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 8.89 tum höjd | CF6TJX MF0026226Ut-och in1.693 "2.756 "Ut-och in8.89 "1.693 "2.756 "15.13721SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0028595 Hydraulfilter, cellulosa, 25 mikron, Viton tätning, 5.11 tums höjd | CF6TPZ MF0028595Ut-och-in-2.756 "-5.11 "1.161 "2.756 "10.17275SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0210254 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, 7.83 tums höjd
322SEK /enhet