MAIN FILTER INC. MF0356129 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 12.67 Inch Height | CF8MAC 1225450P10P

MAIN FILTER INC. MF0356129 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Tätning, 12.67 tums höjd

Artikel: CF8MAC Modell: MF0356129Cross Ref: 1225450P10P '
502SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID1.811 "
Botten OD2.913 "
Kapacitet23.14
Dölj tryck435
Kracktryck435 PSI
filtermediaCellulosa
filter~~POS=TRUNC578 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
FlödesriktningUt-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
Höjd12.67 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron10
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp -ID1.496 "
Topp OD2.913 "

Produktinformation:

    • Repalement EPPENSTEINER 1225450P10P

Produktvarianter

ProduktModellTopp -IDBotten -IDBotten ODTopp ODKapacitetDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCPris
HUVUDFILTER INC. MF0025937 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 8.97 tums höjd | CF6TFP MF00259371.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14145145 PSI453 kvm Tum460SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0034539 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 8.74 tums höjd | CF6UAV MF00345391.496 "1.811 "2.913 "2.913 "----455SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0121415 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 1.45 tums höjd | CF7FRX 6P10 MF01214150.65 "0.65 "1.634 "1.634 "1.03435435 PSI26 kvm Tum243SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0211782 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 8.97 tums höjd | CF7QNP P2072301 MF02117821.114 "1.114 "2.52 "2.52 "18.14-145 PSI453 kvm Tum460SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0229941 Hydraulfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 2.75 tums höjd | CF7TJT EN20P10 MF02299410.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tum265SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0229942 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 2.75 tums höjd | CF7TJU MF02299420.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tum265SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0271628 Hydrauliskt utbytesfilter, cellulosa, 10 mikron, tätning, 2.75 tums höjd | CF7XTY LS005L10B MF02716280.65 "0.65 "1.634 "1.634 "2.03-435 PSI51 kvm Tum265SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0356129 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Tätning, 12.67 tums höjd
502SEK /enhet