HUVUDFILTER INC. MF0426708 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 12.12 tums höjd | CF9VJT XH03363

MAIN FILTER INC. MF0426708 Hydrauliskt filter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 12.12 tum höjd

Artikel: CF9VJT Modell: MF0426708Cross Ref: XH03363 '
2 768 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydrauliskt filter
Botten -ID3.996 "
Botten OD5.61 "
Kracktryck51 PSI
filtermediaTrådnät
Filterbetyg149
filter~~POS=TRUNC1251 kvm Tum
Flöde Ut-och-in
VätsketypHH / HL / HM / HV
PackningsmaterialViton
Höjd12.12 "
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
mikron149
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TätningstypViton
Topp -ID3.996 "
Topp OD5.61 "

Produktinformation:

    • Repalement FILTER-X XH03363

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBotten -IDBotten ODDölj tryckKracktryckfilter~~POS=TRUNCHöjdTopp -IDPris
HUVUDFILTER INC. MF0060026 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CF6YFG DHD110B149B MF00600261.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tum6.18 "0.87 "481SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0064376 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 10.82 tums höjd | CF7BRA RHR500S149B MF00643763.721 "1.898 "3.721 "-435 PSI896 kvm Tum10.82 "-1 432 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0064495 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 13.11 tums höjd | CF7BUQ RHR660S149B MF00644954.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 kvm Tum13.11-2 517 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0427037 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 9.76 tum höjd | CF9VWB XH03510 MF04270374.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "1 026 kr
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597656 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 6.18 tums höjd | CG3FYE D34B149BV MF05976561.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tum6.18 "0.87 "481SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597687 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 6.02 tums höjd | CG3FZE D34B149SV MF05976871.85 "-1.85 "-435 PSI151 kvm Tum6.020.87 "525SEK
RFQ
HUVUDFILTER INC. MF0597909 Hydraulfilter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 3.66 tum höjd | CG3GDZ D40B149SV MF05979091.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tum3.66 "0.476 "372SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0426708 Hydrauliskt filter, trådnät, 149 mikron, Viton tätning, 12.12 tum höjd
2 768 kr /enhet